Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Vinyl S100X225VATY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten Vinyl S100X225VATY
Etiketten Vinyl S100X225VATY
Artikel-Nr.:
     6012-39098304
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     S100X225VATY
EAN/GTIN:
     0074983439652

Etiketten Vinyl S100X225VATY

Selbstlaminierende Etiketten mit farbigem Druckbereich und transparenter Überlaminierung zum Schutz der Beschriftung und Gewährleistung einer haltbaren und gut lesbaren Kennzeichnung, besonders geeignet fur Anwendungen an Kabeln und Litzen. Dünnes und gut anzubringendes Ma terial. Zur Nutzung mit Hybri d-Thermotransferfarbände rn. Temperat urbe reich: -40° C bis 66°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Typ:
dünnwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Kabeldurchmesser:
0..12,1 mm
Länge:
57,2 mm
Breite:
25,4 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 360,30*
€ 436,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 365,10*
€ 440,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 440,00*
€ 523,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 431,65*
€ 513,6635
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 407,50*
€ 484,925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 395,35*
€ 470,4665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 365,10*
€ 434,469
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,07302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.