Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastatur G83-6105LUNDE-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY G83-6105 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
CHERRY G83-6105 Tastatur USB QWERTZ Deutsch Grau
Artikel-Nr.:
     6012-39098396
Hersteller:
     Bechtle
Herst.-Nr.:
     65949
EAN/GTIN:
     4025112010330
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Keyboard
Tastatur
cherry corded keyboard

Tastatur G83-6105LUNDE-0

NTK-Technologie (Elastomer-Tasten mit Membran-Kontaktschalter), platzsparende, kompakte Bauform, langlebig und recyclingfähig, angenehme Betätigungsart, einheitliche Schaltcharakteristik, abriebfeste Beschriftung der Tastkappen, Kabellänge 1,75 m, Farbe hellgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
47 mm
Breite:
493 mm
Tiefe:
210 mm
482,6 mm (19 Zoll)-Tastatur:
nein
Tastatur-Schnittstelle:
USB
Mit Display:
nein
Mit Trackball:
nein
Mit Maus:
nein
Drahtlos:
nein
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,93*
€ 27,05*
€ 5,50*
ab € 20,96*
€ 27,05*
€ 4,99*
ab € 21,33*
€ 27,57*
€ 5,95*
ab € 21,72*
€ 28,00*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,03*
€ 39,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.