Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeisekabel 0,5m TwiGa RJ45/RJ11 TWK2 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einspeisekabel 0,5m TwiGa RJ45/RJ11 TWK2 05
Einspeisekabel 0,5m TwiGa RJ45/RJ11 TWK2 05
Artikel-Nr.:
     6012-39098936
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     TWK2 05
EAN/GTIN:
     4250679716160
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat7
Kat7

Einspeisekabel 0,5m TwiGa RJ45/RJ11 TWK2 05

TwiGa Einspeisekabel für die Zentrale, zur Verbindung einer Geräte-RJ11-Buchse mit einem Patchfeld-Port, Länge 0,5 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
0,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ11 6(4)
Mantel-Farbe:
gelb
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,64*
€ 8,13*
€ 5,46*
ab € 5,79*
€ 8,32*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,02*
€ 8,82*
€ 5,95*
ab € 6,36*
€ 9,11*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,55*
€ 9,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.