Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter 3tlg. 151-03032(500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3teiliger Kabelhalter 3xD16.5 (Boden) für Bündeldurchmesser 11,5mm für - Schweißbolzenbefestigung
3teiliger Kabelhalter 3xD16.5 (Boden) für Bündeldurchmesser 11,5mm für - Schweißbolzenbefestigung
3teiliger Kabelhalter 3xD16.5 (Boden) für Bündeldurchmesser 11,5mm für - Schweißbolzenbefestigung
Artikel-Nr.:
     6012-39267127
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-03032
EAN/GTIN:
     4031026629681
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Kabelhalter 3tlg. 151-03032(500)

Einfache und sichere Rohr- oder Kabebefestigung. Ideal für den Einsatz in Hochtemperaturbereichen. Für Anwendungen die die belastbarkeit von Metalteilen benötigen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 901,60*
€ 1.001,89*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 900,59*
€ 1.002,43*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 916,91*
€ 1.011,71*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.011,71*
€ 1.203,9349
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.005,86*
€ 1.196,9734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 949,36*
€ 1.129,7384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 928,70*
€ 1.105,153
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 916,91*
€ 1.091,1229
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,83382* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.