Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 157-00242(500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder T50SOSFT6LG-E2-HS-SW
Befestigungsbinder T50SOSFT6LG-E2-HS-SW
Befestigungsbinder T50SOSFT6LG-E2-HS-SW
Befestigungsbinder T50SOSFT6LG-E2-HS-SW
Befestigungsbinder T50SOSFT6LG-E2-HS-SW
Befestigungsbinder T50SOSFT6LG-E2-HS-SW
Befestigungsbinder T50SOSFT6LG-E2-HS-SW
Artikel-Nr.:
     6012-39267370
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     157-00242
EAN/GTIN:
     4031026516783
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder polyure...

Befestigungsbinder 157-00242(500)

Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein. Einfache Montage, werkzeugfrei. Hohe Auszugs- und Haltekraft, auch bei Belastungen aus unterschiedlichen Richtungen. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch integrierten Teller. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
167 mm
Banddicke:
1,3 mm
Bündeldurchmesser:
35..1 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,46*
ab € 0,09672*
€ 0,12962*
21 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,0965*
€ 0,1299*
12 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 0,0998*
€ 0,1329*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,09976*
€ 0,13326*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,1045*
€ 0,1395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,13326*
€ 0,15858
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13016*
€ 0,15489
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09976*
€ 0,11871
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 66,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,22*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,19*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 870,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 232,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.