Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 300x4,6 schwarz 150-00700(500)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 300x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 300x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 300x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 300x4,6 schwarz
Befestigungsbinder 300x4,6 schwarz
Artikel-Nr.:
     6012-39267947
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     150-00700
EAN/GTIN:
     4031026216102
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Softbinder

Befestigungsbinder 300x4,6 schwarz 150-00700(500)

2-teiliger Kabelbinder mit Lamellenfuß, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in die optimale Bündelposition gebracht werden. Einfache Montage, werkzeugfrei. Schützt vor eindringendem Schmutz und Staub durch Teller. Diverse Blechdicken finden Verwendung mit einem einzigen Lamellen-Fußteil. Auch für Sacklochbohrungen mit Gewinde. Diese Befestigungsbinder finden überall dort Anwendung, wo rationelles Arbeiten verbunden mit hohen Haltekräften gefordert ist.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
300 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
85..5 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..105 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,90*
ab € 202,795*
€ 234,575*
1
Frei Haus
ab € 202,07*
€ 241,70*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 203,19*
€ 244,75*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 207,42*
€ 249,17*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 208,91*
€ 249,25*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 249,17*
€ 296,5123
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 247,86*
€ 294,9534
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 240,99*
€ 286,7781
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 233,68*
€ 278,0792
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 207,42*
€ 246,8298
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,41484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 110,23*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 878,08*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 856,63*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,27*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 239,91*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 249,91*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.