Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIT STAFFA ATTACCO PALO 311043


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIT STAFFA ATTACCO PALO 311043
KIT STAFFA ATTACCO PALO 311043
Artikel-Nr.:
     6012-39351295
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     311043
EAN/GTIN:
     8018367668339
Suchbegriffe:
Montageeinheit
montageeinheit

KIT STAFFA ATTACCO PALO 311043

KIT STAFFA ATTACCO PALO
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Transparent:
nein
Farbe:
anthrazit
Werkstoff:
Stahl
Länge:
52,3 mm
Breite:
33,7 mm
Höhe:
34 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,58*
€ 13,22*
€ 5,46*
ab € 9,70*
€ 13,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 13,82*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,00*
€ 15,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.