Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel L=100,2mm, B=2,2mm D-PT 16-TWIN N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel L=100,2mm, B=2,2mm D-PT 16-TWIN N
Abschlussdeckel L=100,2mm, B=2,2mm D-PT 16-TWIN N
Artikel-Nr.:
     6012-39356976
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3208799
EAN/GTIN:
     4046356737524
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel L=100,2mm, B=2,2mm D-PT 16-TWIN N

Abschlussdeckel, Länge: 100,2 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 46 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,44*
€ 0,59*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,4818*
€ 0,6418*
38 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,50102*
€ 0,67102*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5212*
€ 0,6912*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,546*
€ 0,726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,726*
€ 0,86394
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,706*
€ 0,84014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,616*
€ 0,73304
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.