Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Edelstahl ESSKV 20 LT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
WISKA ESSKV 20 LT Edelstahl Polyamid, Silikon, Edelstahl 10 Stück(e)
WISKA ESSKV 20 LT Edelstahl Polyamid, Silikon, Edelstahl 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6012-39360538
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10065964
EAN/GTIN:
     4007685034968
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m20 metall

Kabelverschraubung Edelstahl ESSKV 20 LT

SPRINT® Kabelverschraubung aus Edelstahl zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse durch montierten O-Ring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefe Temperaturen aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..13 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,83*
€ 218,21*
Frei Haus
ab € 178,30*
€ 218,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 184,09*
€ 224,96*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 184,461*
€ 226,291*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 210,111*
€ 256,871*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,96*
€ 267,7024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 221,49*
€ 263,5731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 203,90*
€ 242,641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,89*
€ 234,2991
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,09*
€ 219,0671
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 18,409* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10063909
ab € 20,02*
Zubehör
Wiska
10064010
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.