| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39360834 Herst.-Nr.: 10012075 EAN/GTIN: 4007685120753 |
| |
|
| | |
| Messinggegenmutter GM 72/Cr Zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehör. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 72 | Gewindesteigung: | 2 mm | Höhe: | 10 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Halogenfrei: | ja | Glasfaserverstärkt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 19,43* | € 27,34* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,87* | € 27,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 22,12* | € 30,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|