Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffreduzierung KRP 16/11 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WISKA KRP 16/11 LG Hellgrau Fibre Reinforced Plastic (FRP), Polyamid 100 Stück(e)
WISKA KRP 16/11 LG Hellgrau Fibre Reinforced Plastic (FRP), Polyamid 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6012-39360916
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063611
EAN/GTIN:
     4007685019569
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Reduktionsring
reduktionsring wiska
kabelverschraubung

Kunststoffreduzierung KRP 16/11 LG

Zum Reduzieren von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf kleinere Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubungen kunststoff
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,4491*
€ 0,5891*
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,4434*
€ 0,5945*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4627*
€ 0,6027*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,469*
€ 0,609*
100
€ 4,00*
ab € 0,6599*
€ 0,8599*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6027*
€ 0,71721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5727*
€ 0,68151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5527*
€ 0,65771
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5327*
€ 0,63391
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4627*
€ 0,55061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 60,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.