| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39361780 Herst.-Nr.: 50065636 EAN/GTIN: 4007685656368 |
|
|
| | |
| Erdanschlusslasche M25 OSET 25 / Geeignet um eine Kabelverschraubung zu erden. Weitere Informationen: | | Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung: | metrisch | Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: | 25 | Materialstärke: | 1,5 mm | Länge: | 83 mm | Anschlussart: | Schraube | Werkstoff: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,93627* | € 3,01627* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 2,03* | € 3,16* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,134* | € 3,3457* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 2,30* | € 3,53* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|