Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Abzweigkasten WHK 608SD-3x3p-Ad-v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel für Abzweigkasten WHK 608SD-3x3p-Ad-v
Deckel für Abzweigkasten WHK 608SD-3x3p-Ad-v
Artikel-Nr.:
     6012-39361941
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106030
EAN/GTIN:
     4007686018042
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Deckel für Abzweigkasten WHK 608SD-3x3p-Ad-v

Durch die Verwendung von vorinstallierten Installationssteckverbindern ist keine aufwendige Verdrahtung im Innenraum erforderlich. Der Anschluss von Leuchten, Jalousien, Steckdosen und Schaltern an die Stromversorgung erfolgt zeitsparend und effizient über Steckmöglichkeiten im Deckel. Acht Steckplätze erlauben vielfältige Installationssteckverbinder-Kombinationen.
Weitere Informationen:
Länge:
108 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
44 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
klicken
Ausführung:
Deckel mit Steckdose
Farbe:
grau
Transparent:
nein
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abox
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,00*
ab € 12,462*
€ 15,952*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 12,478*
€ 15,968*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 16,39*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,8638*
€ 17,6138*
23 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 15,4916*
€ 19,9237*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 81,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.