Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube Kunststoff VS 7 LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussschraube PG7 PS unbeh lgr hfr schlagf
Verschlussschraube PG7 PS unbeh lgr hfr schlagf
Artikel-Nr.:
     6012-39361997
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     50060708
EAN/GTIN:
     4007685018036
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

Verschlussschraube Kunststoff VS 7 LG

Zum sicheren Verschliessen von nicht genutzten Gewinde- oder Durchgangslöchern.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindesteigung:
1,27 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0686*
€ 0,0964*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0677*
€ 0,0966*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0741*
€ 0,1036*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,0778*
€ 0,1085*
100
€ 5,95*
ab € 0,1055*
€ 0,1465*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1079*
€ 0,1284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1002*
€ 0,11924
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.