Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entwässerungselement M20 EDPS-MN 20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Entwässerungselement M20 EDPS-MN 20
Entwässerungselement M20 EDPS-MN 20
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-39368322
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10111161
EAN/GTIN:
     4007686274325

Entwässerungselement M20 EDPS-MN 20

Entwässerungselement für Schaltschränke. Durch die Installation des Entwässungselements an der Unterseite des Gehäuses kann sich gebildete Kondensatflüssigkeit, bei gleichzeitigem Schutz vor Strahlwasser von aussen, ablaufen.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 95,22*
€ 121,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 99,27*
€ 126,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,95*
€ 151,0705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,17*
€ 148,9523
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,63*
€ 143,5497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,41*
€ 136,1479
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,27*
€ 118,1313
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,927* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.