Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membran-Kabeleinführung flammgeschützt EMT-F 16 WH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Membran-Kabeleinführung flammgeschützt EMT-F 16 WH
Membran-Kabeleinführung flammgeschützt EMT-F 16 WH
Artikel-Nr.:
     6012-39369033
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063008
EAN/GTIN:
     4007685027748
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
kabeleinsteckstutzen ip66

Membran-Kabeleinführung flammgeschützt EMT-F 16 WH

Innovative Zwei-Komponenten-Kabeleinführung aus flammwidrigen Kunststoffen. Diese wird von aussen in eine metrische Bohrung ohne Gewinde eingesteckt, kein Montagewerkzeug oder Gegenmutter notwendig. Kann in Gehäusen mit Wandstärken ab 0,2 mm Stärke eingesetzt werden. Das Kabel wird durch die Weichmembran eingeführt und sicher abgedichtet, auch für Sonderkabel oder die Einführung von mehreren Kabeln geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
abschneidbar
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
1..9 mm
Für Wandstärke:
2..9,5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: würgenippel m16, würgenippel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 26,62*
€ 36,49*
€ 4,00*
ab € 25,57*
€ 36,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 27,58*
€ 37,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,08*
€ 41,63*
€ 5,95*
ab € 43,792*
€ 57,712*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,59*
€ 44,7321
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,65*
€ 43,6135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,91*
€ 41,5429
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,69*
€ 40,0911
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,01*
€ 39,2819
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,58*
€ 32,8202
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.