Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knickschutzkabelverschrbg. EX ESKE/1S-L-i 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10103509 WISKA ATEX-Verschraubung mit Biegeschutz M16x1,5 lang Polyamid (PA)
10103509 WISKA ATEX-Verschraubung mit Biegeschutz M16x1,5 lang Polyamid (PA)
10103509 WISKA ATEX-Verschraubung mit Biegeschutz M16x1,5 lang Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     6012-39369269
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10103509
EAN/GTIN:
     4007685086776
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pa m16x1,5

Knickschutzkabelverschrbg. EX ESKE/1S-L-i 16

SPRINT® Ex-Kabelverschraubung mit Knickschutzspirale aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse mit einem Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in EPDM ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Sechskant Eckmaß:
22 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4,5..9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 4,76*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,9522*
€ 4,7722*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,0596*
€ 4,8996*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,3786*
€ 5,2586*
50
Frei Haus
ab € 4,832*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,8996*
€ 5,83052
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0596*
€ 4,83092
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 244,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10062184
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.