Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel L:91,4mm, B:2,2mm,gr D-RT 5-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel L:91,4mm, B:2,2mm,gr D-RT 5-T
Abschlussdeckel L:91,4mm, B:2,2mm,gr D-RT 5-T
Artikel-Nr.:
     6012-39456316
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3049291
EAN/GTIN:
     4046356152518
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel L:91,4mm, B:2,2mm,gr D-RT 5-T

Abschlussdeckel, Länge: 90,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 42,2 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,413*
€ 0,573*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,4396*
€ 0,6096*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4421*
€ 0,6231*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4757*
€ 0,6657*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,4982*
€ 0,6882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6882*
€ 0,81896
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6582*
€ 0,78326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5782*
€ 0,68806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5682*
€ 0,67616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4982*
€ 0,59286
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.