Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett 110x40000mm EML (110XE)R SR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikett 110x40000mm EML (110XE)R SR
Etikett 110x40000mm EML (110XE)R SR
Artikel-Nr.:
     6012-39456333
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801994
EAN/GTIN:
     4046356770422
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Etikett 110x40000mm EML (110XE)R SR

Etikett, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 110 x 40000 mm
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
40000 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 310,48*
€ 375,37*
Frei Haus
ab € 326,42*
€ 382,63*
€ 5,95*
ab € 330,14*
€ 387,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 340,37*
€ 398,96*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 343,10*
€ 402,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,96*
€ 474,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,08*
€ 467,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,30*
€ 421,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,94*
€ 417,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,37*
€ 405,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 105,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.