Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckschild grau, 9x38mm PMST (9X38) GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckschild grau, 9x38mm PMST (9X38) GY
Einsteckschild grau, 9x38mm PMST (9X38) GY
Artikel-Nr.:
     6012-39457252
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830963
EAN/GTIN:
     4046356912365
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Einsteckschild grau, 9x38mm PMST (9X38) GY

Einsteckschild, grau, vorbedruckt, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 9 x 38 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
38 mm
Breite:
38 mm
Höhe:
9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,615*
€ 0,775*
100
€ 5,00*
ab € 0,6259*
€ 0,7959*
100
€ 5,95*
ab € 0,63372*
€ 0,80372*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,65118*
€ 0,82118*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,6528*
€ 0,8228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8228*
€ 0,97913
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8128*
€ 0,96723
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7628*
€ 0,90773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7428*
€ 0,88393
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6528*
€ 0,77683
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.