Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstecker 5-polig, grau FWP 4+1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Betriebsstecker 5-polig, grau FWP 4+1
Betriebsstecker 5-polig, grau FWP 4+1
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-39457702
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3069271
EAN/GTIN:
     4046356744928
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme

Betriebsstecker 5-polig, grau FWP 4+1

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Bemessungsquerschnitt: 6 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
5
Anreihbar:
nein
Verriegelbar:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 29,408*
€ 33,628*
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,30*
€ 35,52*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 32,49321*
€ 36,97321*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,676*
€ 37,076*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 33,9737*
€ 38,4137*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 37,076*
€ 44,12044
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,156*
€ 43,02564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,376*
€ 42,09744
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,676*
€ 38,88444
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 185,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0818072
ab € 2,5199*
Zubehör
Phoenix Contact
0824597
ab € 7,8427*
Zubehör
Phoenix Contact
0828740
ab € 2,0985*
Zubehör
Phoenix Contact
0829616
ab € 6,2292*
Zubehör
Phoenix Contact
1052413
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0825011
ab € 1,437*
Zubehör
Phoenix Contact
1052002
ab € 0,4131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.