Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke 2-polig, blau FBS 2-4 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckbrücke 2-polig, blau FBS 2-4 BU
Steckbrücke 2-polig, blau FBS 2-4 BU
Artikel-Nr.:
     6012-39457758
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030117
EAN/GTIN:
     4046356661768
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge

Steckbrücke 2-polig, blau FBS 2-4 BU

Steckbrücke, Rastermaß: 4,2 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
4,2 mm
Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,2448*
€ 0,3348*
50
€ 5,00*
ab € 0,2604*
€ 0,3604*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,37*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,27074*
€ 0,37074*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,2946*
€ 0,4046*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4046*
€ 0,48147
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3946*
€ 0,46957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3246*
€ 0,38627
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2946*
€ 0,35057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.