Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarker Feldgr.: 50x15mm UC-EMSP (50X15) RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarker Feldgr.: 50x15mm UC-EMSP (50X15) RD
Gerätemarker Feldgr.: 50x15mm UC-EMSP (50X15) RD
Artikel-Nr.:
     6012-39458676
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0803135
EAN/GTIN:
     4046356976602
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Gerätemarker Feldgr.: 50x15mm UC-EMSP (50X15) RD

Gerätemarker, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: schrauben, nieten, Schriftfeldgröße: 50 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
rot
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
1,2 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,211*
€ 1,7715*
10
€ 5,46*
ab € 1,268*
€ 1,808*
10
€ 5,95*
ab € 1,28391*
€ 1,83391*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,3701*
€ 1,9301*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,448*
€ 2,038*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,038*
€ 2,42522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,998*
€ 2,37762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,868*
€ 2,22292
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,788*
€ 2,12772
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,708*
€ 2,03252
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,448*
€ 1,72312
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.