Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker silber, 24x5mm UC-WMTBA (24X5) SR


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kabelmarker silber, 24x5mm UC-WMTBA (24X5) SR
Kabelmarker silber, 24x5mm UC-WMTBA (24X5) SR
Artikel-Nr.:
     6012-39458684
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801821
EAN/GTIN:
     4046356735810
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Kabelmarker silber, 24x5mm UC-WMTBA (24X5) SR

Kabelmarker, Matte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4 mm, Schriftfeldgröße: 24 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
4..136 mm
Kabeldurchmesser:
136 mm
Länge:
24 mm
Breite:
10 mm
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,2967*
€ 4,5589*
10
€ 5,46*
ab € 3,418*
€ 4,678*
10
€ 5,95*
ab € 3,46075*
€ 4,74075*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,566*
€ 4,876*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,6639*
€ 5,0039*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 4,876*
€ 5,80244
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,596*
€ 5,46924
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,326*
€ 5,14794
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,566*
€ 4,24354
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,566* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 48,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.