Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bistrokorb f.PG 8164 U 409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bistrokorb f.PG 8164 U 409
Bistrokorb f.PG 8164 U 409
Artikel-Nr.:
     6012-39552814
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     10358580
EAN/GTIN:
     4002515691168

Bistrokorb f.PG 8164 U 409

Kunststoffkorb für typisches Spülgut aus Bistros, für Gläser, Tassen, Teller, Kuchenteller, Untertassen etc., für Besteck ist der Köcher E 165 zusätzlich einsetzbar
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Grundfarbe:
grau/weiß/blau
Transparent:
nein
Länge:
410 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
155 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,31*
€ 164,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 138,77*
€ 171,54*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,54*
€ 204,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.