| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39554632 Herst.-Nr.: 306640 EAN/GTIN: 4015613600864 |
| |
|
| | |
| Spülcenter 700,B1200BeckenRE 306640 Spülcenter 700, B1200 Becken RE, Tiefe Becken 500 mm, Abtropffläche Links, Spritzschutz Nein, Inklusive -, Eigenschaften 40 mm abgekantet,Einbau von Spülmaschinen unter Abtropffläche möglich,Füße aus Vierkantrohr 40 x 40 mm,Scotch-Brite-Schliff, Höhe Becken 250 mm, Aufkantung 40 mm, Höhenverstellbar bis 900 mm, Spültischarmatur Keine, Füße höhenverstellbar Ja, Typ Standgerät, Höhenverstellbar von 850 mm Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 638,43* | € 719,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 644,59* | € 729,84* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 659,44* | € 740,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 658,84* | € 744,88* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 698,25* | € 784,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|