Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassiergerät Wertmarke C 4060 WM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassiergerät Wertmarke C 4060 WM2
Kassiergerät Wertmarke C 4060 WM2
Artikel-Nr.:
     6012-39561931
Hersteller:
     Miele
Herst.-Nr.:
     5708610
EAN/GTIN:
     4002513258042
Suchbegriffe:
Münzschaltgerät
Münzzeitschalter
Münzzeitzähler
Wertmarken Münzzeitzähler

Kassiergerät Wertmarke C 4060 WM2

Zur Ansteuerung einer Wäschereimaschine (Waschautomat oder Trockner), zur Aufnahme von Wertmarken WM 2 (T-Nr. 1699370), geeignet für Programmbetrieb, Edelstahlgehäuse, Standgerät (auf Maschinendeckel), Wandgerät (mittels Konsole), alle Bedien- und Programmierfunktionen frontseitig, LED-Anzeige für Zahlungsaufforderung, Start und Betrieb, mechanischer Prüfer für Wertmarken, Nutzungszähler
Weitere Informationen:
Einwurf:
Wertmarke
Höhe:
258 mm
Breite:
176 mm
Tiefe:
155 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 781,69*
€ 885,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 796,39*
€ 894,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,13*
€ 1.064,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 876,76*
€ 1.043,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,21*
€ 1.002,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,53*
€ 976,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,39*
€ 947,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.