| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39667033 Herst.-Nr.: 110881MA EAN/GTIN: 4015613845852 |
| |
|
| | |
| Kühltisch T2 MA 110881MA Kühltisch T2 MA, Temperaturbereich bis 10 °C, GWP 3, Thermostat Ja, Material Arbeitsfläche Edelstahl, Temperaturbereich von 0 °C, Klimaklasse 4, Kontrollleuchte Ein/Aus, Spannung 230 V, Aufkantung 50 mm, Füße höhenverstellbar Ja, Energieeffizienzklasse C (EU Nr. 2015 / 1094), Breite Schrank 335 mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.860,50* | € 2.087,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.877,66* | € 2.107,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|