Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigklemmen HLAK 35-1/6 M2 grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptleitungs-Abzweigklemme
Hauptleitungs-Abzweigklemme
Artikel-Nr.:
     6012-39754965
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2080185
EAN/GTIN:
     4025221401371
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme

Abzweigklemmen HLAK 35-1/6 M2 grün

Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Nennstrom:
125 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
DIN-Schiene
Berührungssicher:
ja
Höhe:
43 mm
Tiefe:
55 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,08*
€ 8,83*
4 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,08*
€ 8,83*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,5684*
€ 16,6784*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 11,69*
€ 16,86*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 13,27*
€ 19,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,36*
€ 20,6584
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,55*
€ 19,6945
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,27*
€ 15,7913
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,635* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.