| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39866169 Herst.-Nr.: 07.300.7055.0 EAN/GTIN: 4049088144028 |
| |
|
| | |
| Abschlussplatte 07.300.7055.0 Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WRT 6 TK..., Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 1,5 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 3,46* | € 4,84* | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 4,18* | € 5,82* | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 4,662* | € 6,392* | | | | Lager 6012 | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 4,73* | € 6,51* | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 5,1719* | € 7,0719* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,473* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 32,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|