| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39866259 Herst.-Nr.: 06.600.2327.0 EAN/GTIN: 4015573342309 |
| |
|
| | |
| Aderendhülse 06.600.2327.0 Aderendhülsen für Leiter-Nennquerschnitt von 1,50 qmm, Rohrform mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4, Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Nennquerschnitt: | 1,5 mm² | Isoliert: | ja | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | verzinnt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,39* | € 22,16* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 15,40* | € 22,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 17,36* | € 25,17* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 17,55* | € 25,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03472* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|