Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowelle m.Grill 1000/700W,20L MW 900-030 G si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrowelle m.Grill 1000/700W,20L MW 900-030 G si
Mikrowelle m.Grill 1000/700W,20L MW 900-030 G si
Artikel-Nr.:
     6012-39875376
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     812724001
EAN/GTIN:
     4016572413717
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle

Mikrowelle m.Grill 1000/700W,20L MW 900-030 G si

Programme und Funktionen: 5 Mikrowellen-Leistungsstufen, 1 Grill-Leistungsstufe, 3 Combi Levels, Auftauverfahren, Zeitschaltuhr: Mechanisch, Timer-Einstellung: 35 Min., akustisches Timer-Signal, manuelle Steuerung, Innenbeleuchtung, Türverriegelung, Türöffner: Drucktaste, Grillrost
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1052 W
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Max. Mikrowellenleistung:
700 W
Max. Grill-Leistung:
1000 W
Gehäusegrundfarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 64,18*
€ 79,57*
€ 5,95*
ab € 64,28*
€ 79,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 66,39*
€ 81,74*
2 Tage
2
€ 4,98*
ab € 75,20*
€ 91,85*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.