Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-39996029 Herst.-Nr.: Z821PD1 EAN/GTIN: 4242004262343 |
|
|
| | |
| Difussor Z821PD1 Diffusorelement, das direkt mit den Flachkanalelementen verbunden werden kann und die ausströmende Luft im Sockelbereich für teilgeführte Umluftkonfigurationen verteilt. Der Diffusor kann auch mit einem Klebeband direkt mit dem Luftauslasselement verbunden werden, um eine vollgeführte Umluftkonfiguration zu erhalten. Das Element erfüllt den Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102-1) Weitere Informationen: | | Grundfarbe: | schwarz | Transparent: | nein | Breite: | 103 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,34* | € 43,13* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,34* | € 43,45* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 33,34* | € 44,69* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,48* | € 47,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|