Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschild US-EMP (20X9)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einrastschild US-EMP (20X9)
Einrastschild US-EMP (20X9)
Artikel-Nr.:
     6012-40050172
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0829439
EAN/GTIN:
     4046356562263
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial

Einrastschild US-EMP (20X9)

Einrastschildchen, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 20 x 9 mm, Anzahl der Einzelschilder: 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Länge:
9,3 mm
Breite:
20 mm
Farbe:
weiß
Montageart:
rasten
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,0884*
€ 4,1784*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,145*
€ 4,255*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,184*
€ 4,314*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,27237*
€ 4,43237*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,281*
€ 4,441*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,441*
€ 5,28479
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,211*
€ 5,01109
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,951*
€ 4,70169
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,281*
€ 3,90439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.