Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 19,1 (EX30)RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch WMS 19,1 (EX30)RL
Schrumpfschlauch WMS 19,1 (EX30)RL
Artikel-Nr.:
     6012-40051513
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800326
EAN/GTIN:
     4046356625951
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch WMS 19,1 (EX30)RL

Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: ohne Aufdruck, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 6,4 ... 19,1 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 80000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6,4..19,1 mm
Kabeldurchmesser:
6,4..19,1 mm
Länge:
80000 mm
Breite:
30 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 779,29*
€ 877,35*
Frei Haus
ab € 793,91*
€ 880,45*
€ 5,95*
ab € 806,01*
€ 891,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 831,32*
€ 918,41*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 840,49*
€ 927,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,41*
€ 1.092,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,19*
€ 1.083,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,94*
€ 1.047,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,17*
€ 1.021,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,32*
€ 989,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 147,05*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 102,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.