Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch WMS 38,1 (60X60)R YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrumpfschlauch WMS 38,1 (60X60)R YE
Schrumpfschlauch WMS 38,1 (60X60)R YE
Artikel-Nr.:
     6012-40051668
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800406
EAN/GTIN:
     4046356626736
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Schrumpfschlauch WMS 38,1 (60X60)R YE

Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: ohne Aufdruck, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 12,7 ... 38,1 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 60 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
12,7..38,1 mm
Kabeldurchmesser:
12,7..38,1 mm
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
gelb
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.289,51*
€ 1.442,47*
Frei Haus
ab € 1.333,49*
€ 1.456,28*
€ 5,95*
ab € 1.352,69*
€ 1.474,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.384,70*
€ 1.518,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.511,38*
€ 1.640,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.518,51*
€ 1.807,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.507,85*
€ 1.794,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.453,46*
€ 1.729,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.419,92*
€ 1.689,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.384,70*
€ 1.647,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801358
ab € 148,59*
Zubehör
Phoenix Contact
0801359
ab € 157,08*
Zubehör
Phoenix Contact
0801360
ab € 101,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0801361
ab € 110,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.