Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodenredundanzmodul 787-783


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diodenredundanzmodul 787-783
Diodenredundanzmodul 787-783
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     6012-40052729
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-783
EAN/GTIN:
     4055143036290
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Diodenredundanzmodul 787-783

Redundanzmodul
Eingangsspannung 2 x DC 9 54 V
Eingangsstrom 2 x 12,5 A
Ausgangsspannung DC 9 54 V
Ausgangsstrom 25 A
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
1. Ausgangsspannung:
9..54 V
Max. Ausgangsstrom 1:
25 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
25 A
Kurzschlussfest:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
9..54 V
Ausgangsspannung geregelt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,67*
€ 58,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,25*
€ 60,32*
€ 5,00*
ab € 52,18*
€ 66,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,94*
€ 68,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,76194*
€ 68,42194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-205
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04326*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.