Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial Ethernet Switch FL 2208


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industrial Ethernet Switch FL 2208
Industrial Ethernet Switch FL 2208
Artikel-Nr.:
     6012-40053675
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2702327
EAN/GTIN:
     4055626128931
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch

Industrial Ethernet Switch FL 2208

Managed Switch 2000, 8 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
8
Anzahl der sonstigen Ports:
8
Montageart:
sonstige
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
130,592254 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 410,76*
€ 420,77*
Frei Haus
ab € 397,89*
€ 421,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 414,94*
€ 425,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 424,79*
€ 435,61*
€ 5,95*
ab € 424,23*
€ 435,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,31*
€ 506,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,28*
€ 506,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,00*
€ 503,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,61*
€ 501,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,94*
€ 493,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,41*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1408968
ab € 14,09*
Zubehör
Phoenix Contact
1408969
ab € 16,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1408970
ab € 24,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2700270
ab € 222,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2988162
ab € 105,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2701139
ab € 1.895,02*
Zubehör
Phoenix Contact
2702889
ab € 407,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2988146
ab € 94,70*
Zubehör
Phoenix Contact
2832991
ab € 2,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2891053
ab € 292,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.