Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EtherNet Switch XB004-1 10/100 MBit/S 6GK5004-1BD00-1AB2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EtherNet Switch XB004-1 10/100 MBit/S 6GK5004-1BD00-1AB2
EtherNet Switch XB004-1 10/100 MBit/S 6GK5004-1BD00-1AB2
Artikel-Nr.:
     6012-40058256
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK50041BD001AB2
EAN/GTIN:
     4019169853910
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
LWL Abisolierwerkzeug
PoE Switch
industrie-switch 4 port

EtherNet Switch XB004-1 10/100 MBit/S 6GK5004-1BD00-1AB2

SCALANCE XB004-1 unmanaged Industrial Ethernet Switch für 10/100 Mbit/s, zum Aufbau von kleinen Stern- und Linienstrukturen, LED-Diagnose, IP20, AC/DC 24V Spannungsversorgung, mit 4x 10/100 Mbit/s Twisted Pair Ports mit RJ45-Buchsen, 1 x 100 Mbit/s Multimode Glas LWL-Port mit SC-Buchse, Handbuch als Download verfügbar . SCALANCE XB004-1 Unmanaged Kompakt Switch, 4x 10/100 Mbit/s RJ45, 1x 100 Mbit/s Multimode SC für kleine IE-NetzwerkeEinsatz im Schaltschrank/Schaltkasten für den kostengünstigen Aufbau kleiner IE-Netzwerke.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
4
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
1
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 174,62*
€ 178,08*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 177,58*
€ 180,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 184,46*
€ 187,69*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,97*
€ 193,21*
5 Tage
1
€ 6,95*
ab € 186,94*
€ 193,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,20*
€ 222,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,68*
€ 222,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,49*
€ 221,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,46*
€ 219,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6XV18128A
ab € 2,01*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH100CA0
ab € 50,07*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH100CC0
ab € 49,31*
Zubehör
Siemens
6XV18435EH100CB0
ab € 49,74*
Zubehör
Siemens
6GK19011BB500AA0
ab € 33,22*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE30
ab € 14,06*
Zubehör
Siemens
6XV18703QE50
ab € 14,94*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN10
ab € 31,57*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN15
ab € 39,95*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH10
ab € 15,97*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN20
ab € 47,98*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN25
ab € 58,69*
Zubehör
Siemens
6XV18703QH20
ab € 17,70*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN30
ab € 67,55*
Zubehör
Siemens
6XV18703QN35
ab € 75,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.