| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40059507 Herst.-Nr.: AC5271 EAN/GTIN: 4021179005692 |
|
|
| | |
| AS-i AirBox 4E/2A AC5271 Bussystem AS-Interface, AS-i AirBox, 4 Eingänge / 2 Ausgänge , AirBox Versorgung über extern 24 V DC, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 280 mA, Abluft gefasst mit Schlauchanschluss, 5/3-Wege überschneidungsfreies Schieberventil , gesperrt , Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich , AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar , Adressierbuchse , Version 2. Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung bei DC: | 26,5..31,6 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Anzahl der anschließbaren Ventile: | 2 | Betriebsdruck: | 3000..8000 hPa | Nennvolumenstrom: | 400 l/min | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 353,45* | € 412,03* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 346,36* | € 412,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 357,11* | € 415,95* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 375,20* | € 434,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 383,68* | € 443,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|