Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreib-Lese-Kopf HF Bus-Linien-Topologie TB-M18-H1147/C53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreib-Lese-Kopf HF Bus-Linien-Topologie TB-M18-H1147/C53
Schreib-Lese-Kopf HF Bus-Linien-Topologie TB-M18-H1147/C53
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-40066292
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     7030729
EAN/GTIN:
     4047101419382

Schreib-Lese-Kopf HF Bus-Linien-Topologie TB-M18-H1147/C53

Schreib-Lese-Kopf für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*, Gewinderohr, M18 x 1, Messing verchromt, Gerät ohne Abschluss-Terminierung, Gerät darf nur in Linien-Topologie an TBEN-S*-2RFID-* bzw. TBEN-L*-4RFID-* betrieben werden, Maximal sind 32 Teilnehmer pro Linie bzw Anschluss zulässig, Als Abschluss-Terminierung ist ein entsprechender Abschluss-Widerstand (siehe Zubehör) zu nutzen, Die Leistung der Spannungsversorgung, insbesondere im Einschaltmoment, sowie die maximale Strombelastbarkeit der Leitungen ist zu berücksichtigen, Der Spannungsabfall auf der Leitung ist zu berücksichtigen, Die maximal mögliche Länge der Stichleitung beträgt 2m, Die maximal mögliche Gesamtlänge des Busses beträgt 50m, Bei der Nutzung des Schreib-/Lesekopfes in Linien-Topologie (mehr als ein Gerät pro Anschluss) ist ein Auslesen oder Beschreiben des Datenträgers in der Bewegung nicht zulässig, Der Schreib-Lese-Kopf bekommt automatisch eine Adresse zugewiesen, Für abweichende Applikationsanforderungen kann die Adresse parametriert werden
Weitere Informationen:
Frequenz:
13,56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
30 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Tiefe:
72 mm
Durchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,66*
€ 253,43*
Frei Haus
ab € 212,18*
€ 259,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,12*
€ 260,68*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 215,16*
€ 261,61*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 215,74*
€ 267,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,61*
€ 311,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,30*
€ 299,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,28*
€ 289,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,16*
€ 256,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.