Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platzhaltermodul Passiv,lichtgrau 753-629/020-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012-40067804
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-629/020-000
EAN/GTIN:
     4045454964740

Platzhaltermodul Passiv,lichtgrau 753-629/020-000

Platzhaltermodul
Passiv
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0..230 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0..230 V
Versorgungsspannung bei DC:
5 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,05*
€ 18,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,03*
€ 19,82*
€ 5,95*
ab € 14,29261*
€ 20,11261*
€ 5,00*
ab € 15,59*
€ 21,98*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,71*
€ 24,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 2,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 3,016*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 3,456*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
ab € 132,983*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
ab € 329,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
ab € 373,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
ab € 410,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-816/002-000
ab € 153,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.