Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschplatte 250mm 2xM50 mit Bef. 99.00.903-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschplatte 250mm 2xM50 mit Bef. 99.00.903-50
Flanschplatte 250mm 2xM50 mit Bef. 99.00.903-50
Artikel-Nr.:
     6012-40159324
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     99.00.903-50
EAN/GTIN:
     4260142196139
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte

Flanschplatte 250mm 2xM50 mit Bef. 99.00.903-50

Flanschplatte 250mm 2xM50 mit Bef.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung
Höhe:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,14*
€ 25,15*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,10*
€ 25,26*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,47*
€ 28,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.