| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40160116 Herst.-Nr.: ZAY61T EAN/GTIN: 3250611072485 |
| |
|
| | |
| Befestigungssatz für Einbaufelder ZAY61T Befestigungssatz, KVS, für Einbaufeld ZAL202, mit Membranflansch. Befestigungssatz für Einbaufelder mit Membranflansch im Zugang für Verteilersäulen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Befestigungssatz | Breite: | 250 mm | Höhe: | 900 mm | Tiefe: | 120 mm | Werkstoff: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 183,27* | € 221,12* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,97* | € 233,60* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 193,68* | € 233,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 198,93* | € 237,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 225,95* | € 270,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|