Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenausbau Modul NH-Trennl. ABB 3FB MBD300E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-40160305
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042263R9999
EAN/GTIN:
     4011617422631

Innenausbau Modul NH-Trennl. ABB 3FB MBD300E

Innenausbau Modul, CombiLine, Bausatz unmontiert, für Sammelschienensystem 185 mm NH-Lasttrennleisten, Rasteinheit 6 RE = 900 mm, Feldbreite 3 = 750 mm, 216 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 600 mm, unbestückt für den Einbau von 12 NH-Sicherungslasttrennleisten NH00 - NH3, für Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX522, Sammelschienenmittenabstand: 185 mm, für maximal 3 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsstrom:
850 A
Montageart:
Sammelschienensystem
Baugröße:
sonstige
Mit Abdeckung:
ja
Höhe:
900 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
159,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 273,53*
€ 320,01*
Frei Haus
ab € 278,96*
€ 325,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 282,37*
€ 328,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 284,54*
€ 330,33*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 305,71*
€ 353,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,41*
€ 390,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,19*
€ 385,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,83*
€ 371,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,67*
€ 361,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,37*
€ 336,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.