Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess-und Wandlerfeld komplett H5/B2 KA4242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Striebel M+W Feld kpl H5/B2 KA4242 2CPX031996R9999
Striebel M+W Feld kpl H5/B2 KA4242 2CPX031996R9999
Artikel-Nr.:
     6012-40165888
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX031996R9999
EAN/GTIN:
     4011617319962
Suchbegriffe:
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank

Mess-und Wandlerfeld komplett H5/B2 KA4242

Die Wandlerfelder der Baureihe KA mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im ComfortLine Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird. Durch den optionalen Sammelschienenverbinder kann nach Belieben die Querverdrahtung mehrerer Felder realisiert werden. Geltende Normen: DIN EN 61439-1, VDE 0660-600-1.
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
210 A
Breite:
500 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.737,53*
€ 1.893,25*
€ 5,95*
ab € 1.730,51*
€ 1.894,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.742,95*
€ 1.911,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.785,49*
€ 1.948,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.789,41*
€ 1.949,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.911,55*
€ 2.274,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.889,82*
€ 2.248,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.818,63*
€ 2.164,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.779,18*
€ 2.117,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.742,95*
€ 2.074,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CPX062857R9999
ab € 25,14*
Zubehör
Striebel & John
2CPX038792R9999
ab € 74,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.