| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40168333 Herst.-Nr.: 183255 EAN/GTIN: 4015081781881 |
| |
|
| | |
| Kommunikationsfeld für Zählerschrank ZSD-K19 Kommunikationsfeld für die Montage von div. Geräten wie z.B. Modem, Switch oder WLAN-Router auf mikroperforierter Montageplatte Weitere Informationen: | | Höhe: | 1350 mm | Breite: | 250 mm | Tiefe: | 45 mm | Anzahl der DIN-Schienen: | 1 | Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene: | 12 | Art der Abdeckung: | geschlossen | Mit N-PE-Klemmen: | nein | Mit Abdeckung: | nein | Mit Montageplatte: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,65* | € 75,33* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,77* | € 75,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,51* | € 76,82* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 72,21* | € 84,26* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 79,75* | € 93,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|