| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40168579 Herst.-Nr.: ZAL162P EAN/GTIN: 3250611070610 |
| |
|
| | |
| Verteilersäule Baureihe 162, mit MP ZAL162P Verteilersäule, Baureihe 162, mit Montageplatte, 1595 x 320 x 225 mm. Verteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Leersäule zum Einbau für Montageplatte, Befestigungssatz und Einbaufelder. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign, aushängbare Stecktür, Einfachschließung mit Profilhalbzylindern, Doppelschließung ist möglich. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP44 | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Mit transparentem Deckel: | nein | Höhe: | 1595 mm | Breite: | 320 mm | Tiefe: | 225 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 382,71* | € 437,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 386,96* | € 445,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 393,35* | € 449,81* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 397,93* | € 454,18* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 405,21* | € 465,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|