Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyestersockel H800 Thalahassa NSYSFSPLMG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyestersockel H800 Thalahassa NSYSFSPLMG
Polyestersockel H800 Thalahassa NSYSFSPLMG
Artikel-Nr.:
     6012-40169009
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYSFSPLMG
EAN/GTIN:
     3606480777301
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel

Polyestersockel H800 Thalahassa NSYSFSPLMG

Polyestersockel für Thalassa PLM54 und 64. H 800 mm. Sockel für die bodenstehende Montage von Thalassa PLM Gehäusen (PLM 64 und 54). Witterungsbeständig. Aus glasfaserverstärktem Polyester. Grau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7030
Max. Belastbarkeit:
50 kg
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 214,25*
€ 245,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 213,92*
€ 245,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 216,41*
€ 247,64*
Frei Haus
ab € 226,93*
€ 257,98*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 234,01*
€ 267,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,64*
€ 294,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,07*
€ 291,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,79*
€ 282,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,60*
€ 279,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.