Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußgehäuse kompl.SAS 5x355A GAG137N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlußgehäuse kompl.SAS 5x355A GAG137N
Anschlußgehäuse kompl.SAS 5x355A GAG137N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-40173643
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GAG137N
EAN/GTIN:
     4015153368323
Suchbegriffe:
Leergehäuse
abn braun leergehäuse
leergehäuse
leergehäuse ip43

Anschlußgehäuse kompl.SAS 5x355A GAG137N

Anschlußgehäuse komplett,5 x355A Sammelschienen
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
120 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
120 mm²
Anschlussart:
Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
450 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 391,79*
€ 465,18*
Frei Haus
ab € 534,39*
€ 629,18*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 538,65*
€ 635,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 666,90*
€ 776,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,38*
€ 756,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,16*
€ 749,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,91*
€ 709,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,12*
€ 686,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,65*
€ 640,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.